Startseite

LOVATO - LOVLPXAU109 ETICHETTA NEUTRA X INCISIONE 27,5X12,1MM - LPXAU109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975192061

Artikelnummer

LOVLPXAU109

Herstellernummer

LPXAU109

Hersteller

LOV

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27.5 mm

Höhe:

12.1 mm

Etichetta argentata in plastica per incisione per LPX AU100