Startseite

LOVATO - LOVLPXAU110 ETICHETTA ADESIVA EMERGENCY/STOP - LPXAU110

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXAU110 ETICHETTA ADESIVA EMERGENCY/STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

  • Breite - 34.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975199459

Artikelnummer

LOVLPXAU110

Herstellernummer

LPXAU110

Hersteller

LOV

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

34.5 mm

Höhe:

65 mm

Etichetta adesiva EMERGENCY/STOP (34,5x65mm)