LOVATO - LOVLPXAU112 DISCO PLAST. 90MM EMERGENZA-ARRESTO - LPXAU112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975199466
Artikelnummer
LOVLPXAU112
Herstellernummer
LPXAU112
Hersteller
LOV
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Disco plastico per pulsante a fungo EMERGENZA/ARRESTO



