LOVATO - LOVLPXAU113 DISCO PLAST. 90MM EMERGENCY-STOP - LPXAU113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975199473
Artikelnummer
LOVLPXAU113
Herstellernummer
LPXAU113
Hersteller
LOV
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Disco plastico per pulsante a fungo EMERGENCY/STOP



