Startseite

LOVATO - LOVLPXAU115 DISCO PLAST. 60MM EMERGENCY-STOP - LPXAU115

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXAU115 DISCO PLAST. 60MM EMERGENCY-STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975199497

Artikelnummer

LOVLPXAU115

Herstellernummer

LPXAU115

Hersteller

LOV

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Disco plastico per pulsante a fungo EMERGENCY/STOP