Startseite

LOVATO - LOVLPXBL207 TAPPO SPORGENTE TRASP. PULSANTI LUMINOSI - LPXBL207

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXBL207 TAPPO SPORGENTE TRASP. PULSANTI LUMINOSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Beschriftet - nein

  • Einbaudurchmesser - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975205068

Artikelnummer

LOVLPXBL207

Herstellernummer

LPXBL207

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

farblos

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Beschriftet:

nein

Einbaudurchmesser:

22 mm

Lente sporgente per operatori ad impulso e passo-passo luminosi