LOVATO - LOVLPXLEB3 PORTALAMPADA LED VERDE 12/30V AC/DC - LPXLEB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975190319
Artikelnummer
LOVLPXLEB3
Herstellernummer
LPXLEB3
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
18...30 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
18...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


