Startseite

LOVATO - LOVLPXLEB4 PORTALAMPADA LED ROSSO 12/30V AC/DC - LPXLEB4

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEB4 PORTALAMPADA LED ROSSO 12/30V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975190326

Artikelnummer

LOVLPXLEB4

Herstellernummer

LPXLEB4

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

18...30 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

18...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Elemento portalampada a LED a luce fissa non protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio