Startseite

LOVATO - LOVLPXLEE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC/DC - LPXLEE3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 85...140 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190364

Artikelnummer

LOVLPXLEE3

Herstellernummer

LPXLEE3

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

85...140 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLEE3 - PORTALAMPADA LED VERDE 85 140V AC DC