LOVATO - LOVLPXLEE4 PORTALAMPADA LED ROSSO 85/140V AC/DC - LPXLEE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - rot
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
10 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975190371
Artikelnummer
LOVLPXLEE4
Herstellernummer
LPXLEE4
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85...140 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85...140 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC


