LOVATO - LOVLPXLEE5 PORTALAMPADA LED GIALLO 85/140V AC/DC - LPXLEE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 85...140 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
10 ST
EAN
8013975190388
Artikelnummer
LOVLPXLEE5
Herstellernummer
LPXLEE5
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85...140 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
85...140 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85...140 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


