Startseite

LOVATO - LOVLPXLEM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265V AC/DC - LPXLEM5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 185...265 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975190432

Artikelnummer

LOVLPXLEM5

Herstellernummer

LPXLEM5

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

185...265 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

185...265 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

185...265 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, CON ATTACCHI A VITE, 185…265VAC/DC. GIALLO.