Startseite

LOVATO - LOVLPXLEM6 PORTALAMPADA LED BLU 187/265V AC/DC - LPXLEM6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEM6 PORTALAMPADA LED BLU 187/265V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 185...265 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975190449

Artikelnummer

LOVLPXLEM6

Herstellernummer

LPXLEM6

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

185...265 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

185...265 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

185...265 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLEM6 - PORTALAMPADA LED BLU 187 265V AC DC