Startseite

LOVATO - LOVLPXLEM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265V AC/DC - LPXLEM8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLEM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 185...265 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975190456

Artikelnummer

LOVLPXLEM8

Herstellernummer

LPXLEM8

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

185...265 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

185...265 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

185...265 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

LOVATO: PORTALAMPADA LED BIANCO 187 265V AC DC, Base per apparecchi di comando e segnalazione