Startseite

LOVATO - LOVLPXLFB5 PORTALAMPADA LED GIALLO 18/30VAC/DC LAMP - LPXLFB5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLFB5 PORTALAMPADA LED GIALLO 18/30VAC/DC LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975190104

Artikelnummer

LOVLPXLFB5

Herstellernummer

LPXLFB5

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

18...30 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

18...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

18...30 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLFB5 - PORTALAMPADA LED GIALLO 18 30VAC DC LAMP