LOVATO - LOVLPXLFB8 PORTALAMPADA LED BIANCO 18/30VAC/DC LAMP - LPXLFB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
10 ST
EAN
8013975190128
Artikelnummer
LOVLPXLFB8
Herstellernummer
LPXLFB8
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
18...30 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
18...30 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja