Startseite

LOVATO - LOVLPXLFE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC LAMP - LPXLFE3

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLFE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC LAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975190135

Artikelnummer

LOVLPXLFE3

Herstellernummer

LPXLFE3

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Elemento portalampada a LED a luce lampeggiante protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio