LOVATO - LOVLPXLPB6 PORTALAMPADA LED BLU 12/30V AC/DC - LPXLPB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975189962
Artikelnummer
LOVLPXLPB6
Herstellernummer
LPXLPB6
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
18...30 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
18...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


