LOVATO - LOVLPXLPB8 PORTALAMPADA LED BIANCO 12/30V AC/DC - LPXLPB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 18...30 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 18...30 V
Farbe des Leuchtmittels - farblos
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975189979
Artikelnummer
LOVLPXLPB8
Herstellernummer
LPXLPB8
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
18...30 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
farblos
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
18...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


