Startseite

LOVATO - LOVLPXLPE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140VAC - LPXLPE6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLPE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 85...140 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013975190012

Artikelnummer

LOVLPXLPE6

Herstellernummer

LPXLPE6

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

85...140 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

85...140 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Elemento portalampada a LED a luce fissa protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio