LOVATO - LOVLPXLPM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265VAC - LPXLPM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V
Fassung - BA9s
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975190050
Artikelnummer
LOVLPXLPM5
Herstellernummer
LPXLPM5
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
185...265 V
Fassung:
BA9s
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
185...265 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC


