Startseite

LOVATO - LOVLPXLPM6 PORTALAMPADA LED BLU 187/265VAC - LPXLPM6

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPXLPM6 PORTALAMPADA LED BLU 187/265VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V

  • Fassung - BA9s

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975190067

Artikelnummer

LOVLPXLPM6

Herstellernummer

LPXLPM6

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

185...265 V

Fassung:

BA9s

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

185...265 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Elemento portalampada a LED a luce fissa protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio