LOVATO - LOVLPXLPSM3 PORTAL. LED VERDE 187/265VAC ATT.MOLLA - LPXLPSM3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8013975206096
Artikelnummer
LOVLPXLPSM3
Herstellernummer
LPXLPSM3
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
185...265 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
185...265 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


