LOVATO - LOVLPXLPSM4 PORTAL. LED ROSSO 187/265VAC ATT.MOLLA - LPXLPSM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 185...265 V
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8013975206102
Artikelnummer
LOVLPXLPSM4
Herstellernummer
LPXLPSM4
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
185...265 V
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
185...265 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


