LOVATO - LOVLPZM1A5 PULSANTIERA MET. GRIGIO/GIALLA 1 FORO - LPZM1A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8013975227176
Artikelnummer
LOVLPZM1A5
Herstellernummer
LPZM1A5
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
73 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm


