LOVATO - LOVLPZM1E8 PULSANTIERA MET. GRIGIA 80X80X73 - LPZM1E8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8013975231371
Artikelnummer
LOVLPZM1E8
Herstellernummer
LPZM1E8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
73 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige


