Startseite

LOVATO - LOVLPZM2A5 PULSANTIERA MET. GRIGIO/GIALLA A 2 FORI - LPZM2A5

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM2A5 PULSANTIERA MET. GRIGIO/GIALLA A 2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975227824

Artikelnummer

LOVLPZM2A5

Herstellernummer

LPZM2A5

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

73 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

130 mm

Breite:

80 mm

Pulsantiera metallica grigio/gialla a 2 fori