LOVATO - LOVLPZM2A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 2 FORI - LPZM2A8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8013975227183
Artikelnummer
LOVLPZM2A8
Herstellernummer
LPZM2A8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
73 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
80 mm


