Startseite

LOVATO - LOVLPZM3E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 80X170X73 - LPZM3E8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM3E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 80X170X73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231395

Artikelnummer

LOVLPZM3E8

Herstellernummer

LPZM3E8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

73 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

170 mm

Breite:

80 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 80X170X73MM, COPERCHIO GRIGIO