Startseite

LOVATO - LOVLPZM5A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 5 FORI - LPZM5A8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM5A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 5 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 5

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975227213

Artikelnummer

LOVLPZM5A8

Herstellernummer

LPZM5A8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

5

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

73 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

230 mm

Breite:

80 mm

Pulsantiera meccanica grigia a 5 fori