Startseite

LOVATO - LOVLPZM8CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 2X4 FORI - LPZM8CA8

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLPZM8CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 2X4 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975231463

Artikelnummer

LOVLPZM8CA8

Herstellernummer

LPZM8CA8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

90 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

160 mm

Breite:

160 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

PULSANTIERA MULTIFORO, SENZA OPERATORI, PER 8 OPERATORI, COPERCHIO GRIGIO