LOVATO - LOVLPZP1A5 PULSANTIERA GIALLA 1 OPERATORE - LPZP1A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975206157
Artikelnummer
LOVLPZP1A5
Herstellernummer
LPZP1A5
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
56 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm



