Startseite

LOVATO - LOVLPZP2A5 PULSANTIERA GIALLA 2 OPERATORI - LPZP2A5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219652

Artikelnummer

LOVLPZP2A5

Herstellernummer

LPZP2A5

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

56 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

72 mm

Breite:

117 mm

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 2 OPERATORI. COPERCHIO GIALLO.