LOVATO - LOVLPZP3A8 PULSANTIERA GRIGIA 3 OPERATORI - LPZP3A8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975206171
Artikelnummer
LOVLPZP3A8
Herstellernummer
LPZP3A8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
56 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
151 mm



