Startseite

LOVATO - LOVLPZP4A8 PULSANTIERA GRIGIA 4 OPERATORI - LPZP4A8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013975206188

Artikelnummer

LOVLPZP4A8

Herstellernummer

LPZP4A8

Hersteller

LOV

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

56 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

72 mm

Breite:

186 mm

Pulsantiera senza operatori in policarbonato, dimensioni compatte, facilità di cablaggio con utilizzo di contatti e di portalampade con montaggio sul fondo; possibile utilizzo di contatti e portalampade con attacchi a vite o a molla fissati all'interno del coperchio tramite la base di fissaggio LPX AU120.