LOVATO - LOVLPZP5A8 PULSANTIERA GRIGIA 5 OPERATORI - LPZP5A8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
Serie PLatinum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013975206195
Artikelnummer
LOVLPZP5A8
Herstellernummer
LPZP5A8
Hersteller
LOV
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
56 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
220 mm



