Startseite

LOVATO - LOVLRDKIT12RA024 KIT RELE PROGRAM.24VAC+CAVO+SOFTWARE - LRDKIT12RA024

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLRDKIT12RA024 KIT RELE PROGRAM.24VAC+CAVO+SOFTWARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält Kommunikations-Modul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975155929

Artikelnummer

LOVLRDKIT12RA024

Herstellernummer

LRDKIT12RA024

Hersteller

LOV

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Kommunikations-Modul:

ja

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Monitor:

ja

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält weitere Komponenten:

ja

Un micro PLC di ridotte dimensioni ma di grandi prestazioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessità. Grazie alla molteplicità delle funzioni, viene efficacemente impiegato in svariati settori in campo industriale, terziario e civile. Macchine per l'imballaggio, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli sono solo alcuni esempi di applicazione.