Startseite

LOVATO - LOVLRHA04 HMI DISPLAY 4.3 TFT LCD - LRHA04

KopierenKopieren
LOVATO - LOVLRHA04 HMI DISPLAY 4.3 TFT LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 480

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 272

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975232538

Artikelnummer

LOVLRHA04

Herstellernummer

LRHA04

Hersteller

LOV

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

480

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

272

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Mit Farbdisplay:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Farben des Displays:

65535

Höhe der Front:

107 mm

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Einbautiefe:

29 mm

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

2000000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

nein

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

3

Mit Druckausgabe:

nein

Anzahl der Online-Sprachen:

8

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

147 mm

HMI DISPLAY 4.3” TFT LCD 64K COLORI TOUCH-SCREEN, ALIM. 24VDC, PORTE ETHERNET, RS232/RS485/RS422, USB. SUPPORTO PROTOCOLLI MODBUS RTU, MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA E MQTT