LOVATO - LOVLRXP01 PANNELLO OPERATORE X LRD-RS232/485 24VDC - LRXP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Ausführung des Displays - LCD
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Packung
1 ST
EAN
8013975188514
Artikelnummer
LOVLRXP01
Herstellernummer
LRXP01
Hersteller
LOV
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Ausführung des Displays:
LCD
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Bildschirmdiagonale:
4 inch
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit Farbdisplay:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Höhe der Front:
101.5 mm
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Einbautiefe:
33 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Alpha Tastatur:
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
24
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
3
Mit Druckausgabe:
nein
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
179.5 mm



