LOVATO - LOVLVFSN1B10 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 10M - LVFSN1B10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8013975222126
Artikelnummer
LOVLVFSN1B10
Herstellernummer
LVFSN1B10
Hersteller
LOV
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Galleggiante per acque scure con cavo in neoprene da 10 mt. - angolo di attivazione ±15° - contrappeso interno - relè con contatto in scambio 10(4)A 250VAC - profondità massima 50m - temperatura funzionamento 0…+50°


