LOVATO - LOVLVFSP1W03 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE PVC 3M - LVFSP1W03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP68
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8013975222195
Artikelnummer
LOVLVFSP1W03
Herstellernummer
LVFSP1W03
Hersteller
LOV
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP68
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Galleggiante per acque chiare con 3 mt. di cavo in PVC completo di contrappeso. - angolo di attivazione ±45° - contrappeso esterno fornito di serie - relè con contatto in scambio 10(8)A 250VAC - profondità massima 30m - temperatura funzionamento 0…+50°


