LOVATO - LOVLVM20A415 RELE LIVELLO 380/415VCA X LIQUIDI COND. - LVM20A415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 1 s
Packung
1 ST
EAN
8013975125007
Artikelnummer
LOVLVM20A415
Herstellernummer
LVM20A415
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...415 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
35.8 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59.9 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...415 V



