Startseite

LOVATO - LOVLVM30A415 RELE LIVELLO 110/127/380/415VCA - LVM30A415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 10 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975125021

Artikelnummer

LOVLVM30A415

Herstellernummer

LVM30A415

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

110...415 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

53.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

59.9 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

110...415 V

Relè bitensione modulari. Funzioni di svuotamento e riempimento. Ripristino automatico. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷50kOhm , selettore d’impostazione svuotamento o riempimento con sicurezza logica positiva , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , regolazione ritardo segnale sonda: 1÷10s oppure ritardo avviamento pompa: 0÷5min, LED verde di segnalazione alimentazione , LED rosso di stato relè di uscita , contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.