Startseite

LOVATO - LOVLVM40A240 RELE LIVELLO 220/240VCA MULTIFUNZIONE - LVM40A240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Anzahl der Elektrodeneingänge - 5

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 10 s

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975125045

Artikelnummer

LOVLVM40A240

Herstellernummer

LVM40A240

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Anzahl der Elektrodeneingänge:

5

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

10 s

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

1 s

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

53.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Relè monotensione multifunzione modulari. Funzioni multiple. Ripristino automatico. impiego con 5 sonde di rilevamento (MIN1, MAX1,MIN2, MAX2, COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷200kOhm , fondo scala sensibilità impostabile: 25-50-100-200kOhm , regolazione separata sensibilità per sonde di MAX (rilevamento schiuma) , immune alle capacità parassite dei cavi di sonda , selettore d’impostazione per 5 diverse funzioni: funzione di svuotamento e allarmi. funzione di riempimento e allarmi. funzione di svuotamento con comando scambio pompe. funzione riempimento con comando scambio pompe. funzione di riempimento serbatoio, svuotamento pozzo e allarme , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , regolazione ritardo segnale sonda: 1÷10s , regolazione ritardo avviamento pompa: 0÷30min , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rossi di stato relè di uscita e di stato delle sonde , contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.