LOVATO - LOVLVMP10A024 RELE SCAMBIO PRECEDENZA 24VCA - LVMP10A024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Serienschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 8 A
Packung
1 ST
EAN
8013975125069
Artikelnummer
LOVLVMP10A024
Herstellernummer
LVMP10A024
Hersteller
LOV
Funktion:
mechanisch Serienschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
nein
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz



