Startseite

LOVATO - LOVLVMP10A127 RELE SCAMBIO PRECEDENZA 110-127VCA - LVMP10A127

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Serienschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975144732

Artikelnummer

LOVLVMP10A127

Herstellernummer

LVMP10A127

Hersteller

LOV

Funktion:

mechanisch Serienschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Versorgungsspannung:

110...127 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

58 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

nein

Steuerspannung 1:

110...127 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unità, una di lavoro e una di riserva.