Startseite

LOVATO - LOVM0PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M0PA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM0PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Höhe - 184 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975151693

Artikelnummer

LOVM0PA

Herstellernummer

M0PA

Hersteller

LOV

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Höhe:

184 mm

Breite:

88 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12