LOVATO - LOVM0RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M0RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Höhe - 184 mm
Packung
1 ST
EAN
8013975151709
Artikelnummer
LOVM0RA
Herstellernummer
M0RA
Hersteller
LOV
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Höhe:
184 mm
Breite:
88 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige
CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12


