Startseite

LOVATO - LOVM1P01810400 AVVIATORE DIRETTO M1P 400/50-60 18A - M1P01810400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...400 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...400 V

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975158005

Artikelnummer

LOVM1P01810400

Herstellernummer

M1P01810400

Hersteller

LOV

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...400 V

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...400 V

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit Trafo:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

88 mm

Höhe:

202 mm

Tiefe:

155 mm

AVVIATORE DIRETTO, SENZA RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET, CON CONTATTORE BF09/BF18, 18A MAX. (?440V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ