Startseite

LOVATO - LOVM1RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M1RA

KopierenKopieren
LOVATO - LOVM1RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

  • Höhe - 202 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975151730

Artikelnummer

LOVM1RA

Herstellernummer

M1RA

Hersteller

LOV

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Höhe:

202 mm

Breite:

88 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BF50, BF65, BF80, BF95, BF110